Leicht-Schraubzwinge 150x 50mm U-Form Bessey

Artikelnummer: Z00299813
EAN: 4008158032566
Herstellernummer: LMU15/5
Leicht-Schraubzwinge 150x 50mm U-Form Bessey
Inkl. Steuern: 6,59 € VE 1 Stück Netto 5,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leicht-Schraubzwinge Ausführung: Oberteil und Schiene aus einem Stück Qualitätsstahl gezogen. Gleitbügel aus bruchfestem Zink-Druckguss. Kunststoff-Schutzkappen am Ober- und Unterteil zur Schonung des Werkstückes. Festbügel in U-Form für übergreifendes Spannen bis 20 mm. Anwendung: Einsatz für übergreifendes Spannen bei beengten Platzverhältnissen. Spannkraft bis zu 1,5 kN. Attribute: Ausladung: 50 mm, Gleitschiene: 15 x 5 mm, Spannweite: 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 150
Ausladung (mm) 50
Gleitschiene mm 15 x 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen