Parallelschraubzwinge Gr.1 28mm Bessey

Artikelnummer: Z00299762
EAN: 4008158005362
Herstellernummer: PA 28
Parallelschraubzwinge Gr.1 28mm Bessey
Inkl. Steuern: 6,78 € VE 1 Stück Netto 5,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parallel-Schraubzwinge Ausführung: Aus Stahl, Parallelverstellung durch 2 Gewindespindeln. Anwendung: Zum Zusammenhalten von Werkstücken. Attribute: Ausladung: 19 mm, Spannweite: 28 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 28
Ausladung (mm) 19

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen