Pol-Schweißschraubzwinge 150x80 mm

Artikelnummer: Z00419280
EAN: 4008158015446
Pol-Schweißschraubzwinge 150x80 mm
Inkl. Steuern: 17,61 € VE 1 Stück Netto 14,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pol-Schweißschraubzwinge

Mit Tempergussbügeln und Knebelgriff, mit Anschluss-Öse für Elektro-Schweißkabel, Spindel brüniert mit beweglicher Kugeldruckplatte.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 150
Ausladung (mm) 80
Bohrungs-Ø (mm) 10,5
Schiene mm 25 x 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen