Schraubzwinge Spannw.0-100mm Ausl.75mm Spannkraft 13.500kN Gesenkgeschmiedet

Artikelnummer: Z00055486
EAN: 4008158019208
Herstellernummer: SC100
Schraubzwinge Spannw.0-100mm Ausl.75mm Spannkraft 13.500kN Gesenkgeschmiedet
Inkl. Steuern: 35,88 € VE 1 Stück Netto 30,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gesenkgeschmiedet · Spannkraft bis zu 22000 N

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 0 - 100
Ausladung (mm) 75
Spannkraft (N) bis zu 13500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen