Schraubzwinge Spannw.max.1000mm Ausladung 400mm mit Holzheft

Artikelnummer: Z00060984
EAN: 4008158012308
Herstellernummer: TGN100T40
Bessey
Schraubzwinge Spannw.max.1000mm Ausladung 400mm mit Holzheft
Inkl. Steuern: 125,69 € VE 1 Stück Netto 105,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannbügel aus hochwertigem Guss · gezogene, geriffelte Stahlschiene aus Vollprofil · brünierte Spindel · Holzgriff lackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 1000
Ausladung (mm) 400
Schienenquerschnitt (mm) 45,0 x 12,0
Material Guss

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen