Schraubzwinge Spannw.max.400mm Ausladung 250mm mit Holzheft

Artikelnummer: Z00060987
EAN: 1234
Herstellernummer: TGN40T30
Schraubzwinge Spannw.max.400mm Ausladung 250mm mit Holzheft
Inkl. Steuern: 72,11 € VE 1 Stück Netto 60,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Spannbügel aus hochwertigem Guss · gezogene, geriffelte Stahlschiene aus Vollprofil · brünierte Spindel · Holzgriff lackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 400
Ausladung (mm) 300
Schienenquerschnitt (mm) 45,0 x 12,0
Material Guss

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen