Stahlbau-Schraubzwinge 1000x175mm Bessey

Artikelnummer: Z00299895
EAN: 4008158007540
Herstellernummer: STB100M
Bessey
Stahlbau-Schraubzwinge 1000x175mm Bessey
Inkl. Steuern: 168,72 € VE 1 Stück Netto 141,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlbau-Schraubzwinge Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und phosphatiertem Trapezgewinde. Hitzbeständige Hochleistungsdruckplatte mit großem Kugelkopf, schwenkbar bis 35° und auswechselbar, mit gehärteter und ölgetränkter Sinterstahleinlage. Mit durchgestecktem Knebelgriff und Sechskant zum Spannen mit Schraubenschlüsseln, Steckschlüsseln, Drehmomentschlüsseln oder Knarren. Anwendung: Insbesondere für Spannkräfte bis 22 kN einsetzbar. Somit für den gesamten Bereich der Metallbearbeitung und im Stahlbau einsetzbar. Attribute: Ausladung: 175 mm, Gleitschiene: 40 x 20 mm, Spannweite: 1000 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 1000
Ausladung (mm) 175
Gleitschiene mm 40 x 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen