Temperguss-Schraubzwinge 200x100 mm

Artikelnummer: Z00427689
EAN: 1234
Temperguss-Schraubzwinge 200x100 mm
Inkl. Steuern: 21,96 € VE 1 Stück Netto 18,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Rutschsicherung

- Mit Rutschsicherung ab 80 mm Ausladung - Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem Guss, pulverbeschichtet - Hohlprofilschiene 6-fach geriffelt, galvanisch verzinkt - Spindel mit Trapezgewinde brüniert, Holzgriff mit Spindel gratfrei vernietet - Beweglich gelagerte Druckplatte, verzinkt - Bis 400 mm mit Kunststoffschutzkappen, abnehmbar - Werkzeuglos wechselbare Druckplatten ab 80 mm Ausladung - Spannkraft bis zu 7.000 N

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 200
Ausladung (mm) 100
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schiene mm 27 x 7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen