Temperguss-Schraubzwinge 400x175 mm

Artikelnummer: Z00427692
EAN: 4008158009223
Temperguss-Schraubzwinge 400x175 mm
Inkl. Steuern: 37,73 € VE 1 Stück Netto 31,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rutschsicherung

- Mit Rutschsicherung ab 80 mm Ausladung - Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem Guss, pulverbeschichtet - Hohlprofilschiene 6-fach geriffelt, galvanisch verzinkt - Spindel mit Trapezgewinde brüniert, Holzgriff mit Spindel gratfrei vernietet - Beweglich gelagerte Druckplatte, verzinkt - Bis 400 mm mit Kunststoffschutzkappen, abnehmbar - Werkzeuglos wechselbare Druckplatten ab 80 mm Ausladung - Spannkraft bis zu 7.000 N

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 400
Ausladung (mm) 175
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schiene mm 32 x 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen