Schraubzwinge TG 160x 80mm Bessey

Artikelnummer: Z00299791
EAN: 1234
Herstellernummer: TG16
Schraubzwinge TG 160x 80mm Bessey
Inkl. Steuern: 15,97 € VE 1 Stück Netto 13,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Temperguss-Schraubzwinge mit Rutschsicherung und Holzgriff Ausführung: Hohlprofilschiene aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Qualitätsstahl, 6-fach geriffelt und galvanisch verzinkt, Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Guss, Spindel mit Trapezgewinde, brüniert, mit Holzgriff und beweglich gelagerter, absolut planer Druckplatte. Zum schonenden Spannen sind die Schraubzwingen bis 400 mm Spannweite mit Kunststoffschutzkappen an der Druckplatte und am Oberteil ausgestattet. Anwendung: Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken für eine Bearbeitung oder Verbindung mit weiteren Teilen. Durch einen Gewindestift im Gleitbügel. Spannkraft bis zu 7 kN. Werkzeuglos wechselbare Druckplatten ab 80 mm Ausladung. Attribute: Ausladung: 80 mm, Gleitschiene: 25 x 6 mm, Spannweite: 160 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 160
Ausladung (mm) 80
Gleitschiene mm 25 x 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen