BESSEY Schraubzwinge TG 300x140mm Bessey

Artikelnummer: Z00299794
EAN: 4008158008868
Herstellernummer: TG30
BESSEY Schraubzwinge TG 300x140mm Bessey
Brutto Set-Preis 30,71 € Netto 25,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Temperguss-Schraubzwinge mit Rutschsicherung und Holzgriff Ausführung: Hohlprofilschiene aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Qualitätsstahl, 6-fach geriffelt und galvanisch verzinkt, Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Guss, Spindel mit Trapezgewinde, brüniert, mit Holzgriff und beweglich gelagerter, absolut planer Druckplatte. Zum schonenden Spannen sind die Schraubzwingen bis 400 mm Spannweite mit Kunststoffschutzkappen an der Druckplatte und am Oberteil ausgestattet. Anwendung: Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken für eine Bearbeitung oder Verbindung mit weiteren Teilen. Durch einen Gewindestift im Gleitbügel. Spannkraft bis zu 7 kN. Werkzeuglos wechselbare Druckplatten ab 80 mm Ausladung. Attribute: Ausladung: 140 mm, Gleitschiene: 32 x 10 mm, Spannweite: 300 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite 300 Millimeter
Ausladung 140 Millimeter
Gleitschiene mm 32 x 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]