Tiefspann-Schraubzwinge 800x400 mm

Artikelnummer: Z00419236
EAN: 4008158012858
Tiefspann-Schraubzwinge 800x400 mm
Inkl. Steuern: 112,88 € VE 1 Stück Netto 94,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tiefspann-Schraubzwingen

- Schwere Ausführung mit Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem Guss - Schiene , Spindel mit Trapezgewinde brüniert - Beweglich gelagerte Druckplatte verzinkt - Holzgriff mit Spindel gratfrei vernietet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 800
Ausladung (mm) 400
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schiene mm 45 x 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen