• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

carolus Parallel-Schraubstock, starr 125 mm

UVP: 178,86 € 103,10 € Netto 86,64 €
- 41%

carolus Parallel-Schraubstock, schwenkbar 150 mm

UVP: 192,66 € 113,00 € Netto 94,96 €

PROJAHN Ganzstahl Schraubzwinge 200 x 100 mm

Lieferung in 2 Werktag.

26,00 €

Netto 21,85 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe 200 x 100 mm
Größe/Size 200 x 100 mm
Qualitätsstufe Professional
Schiene 19,5 x 9,5 mm
Schiene / Bar 19,5 x 9,5 mm
Verpackung Einzeln lose
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Ganzstahl Schraubzwinge

  • Festbügel aus kaltgezogenem Stahl
  • Gleitbügel gesenkschmiedet
  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben