Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Ganzstahl Schraubzwinge 250 x 120 mm

Artikelnummer
Z00007084
EAN
4000146013649
Herstellernummer
2942-0250
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
33,99 € 28,56 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00007084
EAN
4000146013649
Herstellernummer
2942-0250
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Größe250 x 120 mm
Schiene22,0 x 10,5 mm
VerpackungEinzeln lose
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ganzstahl Schraubzwinge

  • Festbügel aus kaltgezogenem Stahl
  • Gleitbügel gesenkschmiedet
  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente