Ganzstahl Schraubzwinge 400 x 120 mm

Artikelnummer: Z00007086
EAN: 4000146013663
Herstellernummer: 2942-0400
Ganzstahl Schraubzwinge 400 x 120 mm
Inkl. Steuern: 55,58 € VE 1 Stück Netto 46,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ganzstahl Schraubzwinge

  • Festbügel aus kaltgezogenem Stahl
  • Gleitbügel gesenkschmiedet
  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe/Size 400 x 120 mm
Schiene / Bar 25,0 x 12,0 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen