Temperguss Schraubzwinge 1250 x 120 mm

Artikelnummer: Z00007081
EAN: 4000146013618
Herstellernummer: 2941-1250
Temperguss Schraubzwinge 1250 x 120 mm
Inkl. Steuern: 62,39 € VE 1 Stück Netto 52,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Temperguss Schraubzwinge

  • nach DIN 5117
  • schwere verzinkte Spannarme
  • verzinkte Hohlprofil-Schiene mit 6-seitiger Riffelung
  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schiene / Bar 35 x 11 mm
Größe/Size 1250 x 120 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen