Temperguss Schraubzwinge 160 x 80 mm

Artikelnummer: Z00007072
EAN: 4000146013526
Herstellernummer: 2941-0160
Temperguss Schraubzwinge 160 x 80 mm
Inkl. Steuern: 14,76 € VE 1 Stück Netto 12,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Temperguss Schraubzwinge

  • nach DIN 5117
  • schwere verzinkte Spannarme
  • verzinkte Hohlprofil-Schiene mit 6-seitiger Riffelung
  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schiene / Bar 25 x 6 mm
Größe/Size 160 x 80 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen