Temperguss Schraubzwinge 200 x 100 mm

Artikelnummer: Z00007073
EAN: 4000146013533
Herstellernummer: 2941-0200
Temperguss Schraubzwinge 200 x 100 mm
Inkl. Steuern: 21,13 € VE 1 Stück Netto 17,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Temperguss Schraubzwinge

  • nach DIN 5117
  • schwere verzinkte Spannarme
  • verzinkte Hohlprofil-Schiene mit 6-seitiger Riffelung
  • Die mit PROline gekennzeichneten Produkte werden in modernen deutschen/europäischen Fertigungen entwickelt, produziert und geprüft. Qualität "Made in Germany/Europa"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schiene / Bar 30 x 8 mm
Größe/Size 200 x 100 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen