Ganzstahl-Schraubzwinge 1000x120 mm

Artikelnummer: Z00427733
EAN: 4027474179465
Ganzstahl-Schraubzwinge 1000x120 mm
Inkl. Steuern: 44,52 € VE 1 Stück Netto 37,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Imatec

- Mit 2-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung - Bewegliche Druckplatte, verzinkt, mit integrierter Spindelsicherung - Festbügel aus kaltgezogenem Profilstahl, vergütet, verzinkt - Gleitbügel gesenkgeschmiedet, vergütet, verzinkt - Spindel mit Trapezgewinde, brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 1000
Ausladung (mm) 120
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schiene mm 27 x 13

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen