Ganzstahl-Schraubzwinge 200x100 mm

Artikelnummer: Z00427726
EAN: 4027474179380
Ganzstahl-Schraubzwinge 200x100 mm
Inkl. Steuern: 19,24 € VE 1 Stück Netto 16,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Imatec

- Mit 2-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung - Bewegliche Druckplatte, verzinkt, mit integrierter Spindelsicherung - Festbügel aus kaltgezogenem Profilstahl, vergütet, verzinkt - Gleitbügel gesenkgeschmiedet, vergütet, verzinkt - Spindel mit Trapezgewinde, brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 200
Ausladung (mm) 100
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schiene mm 19,5 x 9,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen