Schlosserzwinge 300 mm

Artikelnummer: Z00419238
EAN: 4008158007281
Schlosserzwinge 300 mm
Inkl. Steuern: 73,51 € VE 1 Stück Netto 61,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ganzstahl-Schlosserzwingen, schwer

- Spannkraft bis zu 12.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm - 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil - Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel - Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 300
Ausladung (mm) 140
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schiene mm 34 x 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen