Temperguss-Schraubzwinge 1250x120 mm

Artikelnummer: Z00427711
EAN: 4027474179632
Temperguss-Schraubzwinge 1250x120 mm
Inkl. Steuern: 39,39 € VE 1 Stück Netto 33,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schwere Ausführung, für höchste Beanspruchung

- Schwere Ausführung für höchste Beanspruchung - Mit 2-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung - Bewegliche Druckplatte, verzinkt, mit integrierter Spindelsicherung. Rutschsicherung im Gleitbügel ab 80 mm Ausladung - Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem Temperguss, durch Wellen verstärkt, beschichtet kaltgezogene Hohlprofilschiene, geriffelt, verzinkt, mit Kunststoffschutzkappen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 1250
Ausladung (mm) 120
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Schiene mm 35 x 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen