Parallel-Schraubzwinge 40 mm, Gr. 2

Artikelnummer: Z00419270
EAN: 4027474606169
Parallel-Schraubzwinge 40 mm, Gr. 2
Inkl. Steuern: 9,23 € VE 1 Stück Netto 7,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parallel-Schraubzwingen

Aus Stahl, verzinkt. Zum Zusammenhalten von Werkstücken, Parallelverstellung durch 2 Gewindespindeln.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 40
Größe 2
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Backenlänge (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen