Parallel-Schraubzwinge 70 mm, Gr. 4

Artikelnummer: Z00419272
EAN: 4027474606329
Parallel-Schraubzwinge 70 mm, Gr. 4
Inkl. Steuern: 15,97 € VE 1 Stück Netto 13,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Parallel-Schraubzwingen

Aus Stahl, verzinkt. Zum Zusammenhalten von Werkstücken, Parallelverstellung durch 2 Gewindespindeln.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 70
Größe 4
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Backenlänge (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen