herlitz Tintenlöscher my.pen/11313186 1mm

Artikelnummer: Z00012695
EAN: 04008110472119
Herstellernummer: 11313186
herlitz Tintenlöscher my.pen/11313186 1mm
Inkl. Steuern: 1,37 € VE 1 Stück Netto 1,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• löscht königsblaue Tinte • mit Überschreibspitze • Strichstärke 1 mm, 3 verschiedene Motive • Material: Kunststoff • sortierte Lieferung, ein Motivwunsch ist nicht möglich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 1 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen