Marabu Deco Painter, schwarz/012235073 1-2,5 mm schwarz

Artikelnummer: Z00020635
EAN: 04007751598851
Herstellernummer: 012235073
Marabu Deco Painter, schwarz/012235073 1-2,5 mm schwarz
Inkl. Steuern: 3,24 € VE 1 Stück Netto 2,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• matter, ventilgesteuerter Acrylmalstift auf Wasserbasis mit Calligraphie-Spitze • gut deckend, schnell trocknend • lichtecht und wetterfest • zum Bemalen aller glatten und porösen Oberflächen wie Papier, Holz, Terrakotta, Metall, Gips und Kunststoff sowie auch ideal für die Kartengestaltung • Strichbreite: 1 - 2,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 1-2,5 mm
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen