ECOBRA Schreibgeräteköcher Taichi/828001, schwarz, Ø 130, Höhe: 110mm

Artikelnummer: Z00016196
EAN: 4011123523105
Herstellernummer: 828001
ECOBRA Schreibgeräteköcher Taichi/828001, schwarz, Ø 130, Höhe: 110mm
Inkl. Steuern: 5,30 € VE 1 Stück Netto 4,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Ordnung auf jedem Schreibtisch • 6 Fächer • Material: hochwertiger Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 130, Höhe: 110 mm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen