Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN HAN Stifteköcher RONDO/17460-13, schwarz

Artikelnummer
Z00020083
EAN
04012473990227
Herstellernummer
17460-13
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00020083
EAN
04012473990227
Herstellernummer
17460-13
Marke
HAN

Technische Daten

Anzahl der Fächer9 Fächer
AusführungKunststoff
Farbeschwarz
FormatØ 14 x H 10,9 cm
HauptmerkmaleMaße: 14 x 10,9 x 14 cm (B x H x T)
Materialhochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Maße14 x 10,9 x 14 cm (B x H x T) Millimeter
WerkstoffPolystyrol
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Der hochwertig verarbeitete Stifteköcher RONDO mit 9 Fächer für Stifte, Scheren, Textmarker und einem intelligenten Brief- und Kartenschitz. Schwungvoll und dynamisch. Standfest und hochglänzend. Inkl. möbelschonende Elastikpuffer.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente