helit helit Schreibtisch-Organizer Butler/H6253795, schwarz, B407xH72xT198mm

Artikelnummer: Z00017348
EAN: 4012086040760
Herstellernummer: H6253795
helit helit Schreibtisch-Organizer Butler/H6253795, schwarz, B407xH72xT198mm
Brutto Set-Preis 18,83 € Netto 15,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schreibtischbutler mit Kartenständer • der Universalordner für den Schreibtisch • rutschfest durch Gummifüße • Lieferung ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 407 x H 72 x T 198 mm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]