Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

MAUL MAUL Stifteköcher Rundbox/4117690, schwarz, H125xØ 140mm

Artikelnummer
Z00024100
EAN
04002390002394
Herstellernummer
4117690
Marke
MAUL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00024100
EAN
04002390002394
Herstellernummer
4117690
Marke
MAUL

Technische Daten

Anzahl der Fächer6 Fächer
AusführungWerkstoff: ABS Kunststoff
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheithochglänzend
DrehbarNein
Farbeschwarz
FormatH 125 x Ø 140 mm
Garantiedauer3 Jahre
GummiertNein
HauptmerkmaleMaße: 14 x 12,5 cm (Ø x H)
Maße14 x 12,5 cm (Ø x H) Millimeter
RutschfestNein
Sonderformrund
WerkstoffABS Kunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• 4 Einzelbehälter mit Brief- und Zettelfach • Material: schlagfestes ABS mit Hochglanzoberfläche • Lieferung ohne Inhalt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente