Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Post-it Post-it® Schreibtischorganizer/C50, silber

Artikelnummer
Z00019499
EAN
04001895867637
Herstellernummer
C50
Marke
Post-it
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
24,99 € 21,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00019499
EAN
04001895867637
Herstellernummer
C50
Marke
Post-it

Technische Daten

Anzahl der Fächer7 Fächer
Ausführunggefüllt: Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. 100 Bl. Post-it® Notes, gelb, 76 x 76 mm (B x H), 4 x
Farbesilber
Farbe des Behälterssilber metallic
Farbe des Papiersfarbig sortiert
GefülltJa
HauptmerkmaleMaße: 25,6 x 6,8 x 16,8 cm (B x H x T)
Material des BehältersABS Kunststoff
Maße25,6 x 6,8 x 16,8 cm (B x H x T) Millimeter
NachfüllbarJa
Verwendung für Papiergrößen76 x 76 mm (B x H)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• hält häufig genutzte Utensilien ordentlich zusammen und jederzeit griffbereit • 7 Fächer für Stifte, Visitenkarten... • beschwerte, rutschsichere Unterseite • inkl.: 1 Haftnotizblock 654, 4 Heftstreifen Index Mini (4 Farben), 1 Rolle Scotch Magic Klebeband 810
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente