RUMOLD RUMOLD Schreibtisch-Set /965700 Naturholz/Edelstahl Inh. 5-teilig

Artikelnummer: Z00018048
EAN: 4012108152303
Herstellernummer: 965700
RUMOLD RUMOLD Schreibtisch-Set /965700 Naturholz/Edelstahl Inh. 5-teilig
Inkl. Steuern: 28,37 € VE 1 Garnitur Netto 23,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochwertiges Naturholz, farblos lasiert • Applikationen aus Edelstahl • Inhalt:- Stifteköcher, B 8 x H 10,4 x T 8 cm- Zettelkasten, B 11,5 x H 4 x T 10,5 cm- Briefständer, B 12 x H 6,5 x T 5 cm- Magnethalter für Büroklammern, B 8 x T 6 x H 8 cm- Ablagekorb, B 25 x H 5 x T 32 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 5 Teile
Farbe naturholz/silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen