Hansa Schwenkflügler /5034002, lichtgrau, 510 mm

Artikelnummer: Z00025792
EAN: 04011028006932
Herstellernummer: 5034002
HANSA
Hansa Schwenkflügler /5034002, lichtgrau, 510 mm
Inkl. Steuern: 66,93 € VE 1 Stück Netto 56,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Ordnung auf dem Schreibtisch • Schalen quer oder längs montierbar • Schalen um 360° schwenkbar • für Unterlagen im Format DIN A4 • Höhe erste Schale über Tischfläche: 15 cm • Tragkraft pro Schale: 3 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe lichtgrau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen