DURABLE DURABLE Briefkorb/1701672010, weiß, 253 x 63 x 337mm

Artikelnummer: Z00017669
EAN: 7318081672010
Herstellernummer: 1701672010
DURABLE DURABLE Briefkorb/1701672010, weiß, 253 x 63 x 337mm
Brutto Set-Preis 2,93 € Netto 2,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• stapelbar • für Formate DIN A4 bis C4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 253 x H 63 x T 337 mm
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]