DURABLE Klammernspender/1709051060, schwarz, H7,5x Ø 7,2cm

Artikelnummer: Z00017674
EAN: 7318089051060
Herstellernummer: 1709051060
DURABLE Klammernspender/1709051060, schwarz, H7,5x Ø 7,2cm
Inkl. Steuern: 7,06 € VE 1 Stück Netto 5,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Briefklammernspender mit Magnetrand gefüllt mit Briefklammern. Maße: Durchmesser 72 mm, Höhe 75 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format Ø 72 x H 75 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen