DURABLE Stifteköcher/1701235540, blau transluzent, H10,2xØ 8cm

Artikelnummer: Z00017666
EAN: 7318081235543
Herstellernummer: 1701235540
DURABLE Stifteköcher/1701235540, blau transluzent, H10,2xØ 8cm
Inkl. Steuern: 2,33 € VE 1 Stück Netto 1,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stifteköcher für Stifte, Scheren, Textmarker etc. Maße: Durchmesser 80 mm, Höhe 102 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau transluzent
Format H 10,2 x Ø 8 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen