HAN HAN Briefkörbe DELTA /2742-77, silber/schwarz, 277x350x175mm

Artikelnummer: Z00017341
EAN: 4012473274211
Herstellernummer: 2742-77
HAN HAN Briefkörbe DELTA /2742-77, silber/schwarz, 277x350x175mm
Brutto Set-Preis 40,88 € Netto 34,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochwertig, für Schreibtisch oder Empfang • jeder Artikel ist rutschfest (Gummifüße) • Material: hochwertiger Kunststoff (Polystyrol) • Lieferung ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber/schwarz
Format B 277 x H 175 x T 350 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]