Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN i-Line Klammernspender hochglänzend/17652-32 weiß/schwarz

Artikelnummer
Z00020801
EAN
04012473176317
Herstellernummer
17652-32
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00020801
EAN
04012473176317
Herstellernummer
17652-32
Marke
HAN

Technische Daten

AusführungKunststoff
Breite69 mm
Farbeweiß/schwarz
Farbe der Klammersilber
FormatB 70 x H 70 x T 70 mm
HauptmerkmaleMaße: 7 x 7 x 7 cm (B x H x T)
Höhe70 mm
Klammer vorhandenJa
Magnet für Klammernhalt vorhandenJa
Materialhochwertiger Kunststoff (ABS)
Material der KlammernMetall
Maße7 x 7 x 7 cm (B x H x T) Millimeter
RutschfestJa
Sonderformeckig
Tiefe69 mm
WerkstoffABS Kunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• elegante, hochglänzende Optik • für moderne Schreibtischwelten • rutschfest, möbelschonend • Lieferung ohne Inhalt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente