Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN i-Line Stifteköcher hochglänzend/17653-13 schwarz

Artikelnummer
Z00020810
EAN
04012473176409
Herstellernummer
17653-13
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
14,99 € 12,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00020810
EAN
04012473176409
Herstellernummer
17653-13
Marke
HAN

Technische Daten

Anzahl der Fächer1 Fach
AusführungKunststoff
Breite49 mm
Farbeschwarz
FormatB 79 x H 95 x T 79 mm
HauptmerkmaleMaße: 7,9 x 9,5 x 7,9 cm (B x H x T)
Höhe96 mm
Materialhochwertiger Kunststoff (ABS)
Maße7,9 x 9,5 x 7,9 cm (B x H x T) Millimeter
Tiefe79 mm
WerkstoffABS Kunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• elegante, hochglänzende Optik • für moderne Schreibtischwelten • rutschfest, möbelschonend • Lieferung ohne Inhalt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente