Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN i-Line Stiftschale hochglänzend/17650-32 weiß/schwarz

Artikelnummer
Z00021371
EAN
04012473176119
Herstellernummer
17650-32
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
14,99 € 12,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00021371
EAN
04012473176119
Herstellernummer
17650-32
Marke
HAN

Technische Daten

Anzahl der Fächer1 Fach
AusführungKunststoff
Farbeweiß/schwarz
FormatB 280 x H 18 mm x T 95 mm
HauptmerkmaleMaße: 28 x 1,8 x 9,5 cm (B x H x T)
Maße28 x 1,8 x 9,5 cm (B x H x T) Millimeter
Sonderformrechteckig
WerkstoffABS Kunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• elegante, hochglänzende Optik • für moderne Schreibtischwelten • rutschfest, möbelschonend • Lieferung ohne Inhalt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente