helit helit Briefkörbe Silver/H6220199, schwarz/silber, 274x355x143mm

Artikelnummer: Z00015231
EAN: 4012086001990
Herstellernummer: H6220199
helit helit Briefkörbe Silver/H6220199, schwarz/silber, 274x355x143mm
Brutto Set-Preis 29,77 € Netto 25,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochwertige Oberflächen mit matt-silberfarbenen Stapelelementen • 2er-Ablageeinheit mit 2 Ablageschalen, Gummifüßen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/silber
Format B 274 x H 143 x T 355 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]