helit helit Papierkorb Silver/H6105795, schwarz, 18l, Ø 3,1cm

Artikelnummer: Z00015230
EAN: 4012086050981
Herstellernummer: H6105795
helit helit Papierkorb Silver/H6105795, schwarz, 18l, Ø 3,1cm
Inkl. Steuern: 3,36 € VE 1 Stück Netto 2,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochwertige Oberflächen in Streifenstruktur mit matt-silberfarbenen Elementen • preisgekrönter Papierkorb, optional mit Ring zur sicheren Befestigung eines Abfallbeutels

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format Ø 310 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen