helit helit Stifteköcher Linear/H6390595, schwarz, drehbar , H112xØ 150mm , drehbar

Artikelnummer: Z00022488
EAN: 4012086043099
Herstellernummer: H6390595
helit helit Stifteköcher Linear/H6390595, schwarz, drehbar , H112xØ 150mm , drehbar
Inkl. Steuern: 7,19 € VE 1 Stück Netto 6,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zeitloses Design • drehbar bestehend aus Multiköcher und Fußteil zum Drehen mit 4 Kammern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 150 x H 112 mm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen