LEITZ Papierkorb Allura/5204-00-92, rauch, 18l, Griffrand, 345x350x330mm

Artikelnummer: Z00016087
EAN: 04002432363162
Herstellernummer: 5204-00-92
LEITZ Papierkorb Allura/5204-00-92, rauch, 18l, Griffrand, 345x350x330mm
Inkl. Steuern: 5,51 € VE 1 Stück Netto 4,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Papierkorb, 18 Liter. Geschwungener Rand für komfortables Mülleinwerfen. Mit Griffrand für einfaches Anbringen von Müllbeutel und sauberes Ausleeren. Glatte Innenoberfläche für optimale und einfache Reinigung. Material: Polystrol (PS).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 345 x H 350 x T 330 mm
Farbe rauch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen