WEDO Schreibtisch-Organizer Mesh /65501,sw,4 Fächer+Schrägeablage,158x145x135mm

Artikelnummer: Z00009442
EAN: 04003801792774
Herstellernummer: 65501
WEDO Schreibtisch-Organizer Mesh /65501,sw,4 Fächer+Schrägeablage,158x145x135mm
Inkl. Steuern: 9,46 € VE 1 Stück Netto 7,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: Drahtmetall • für Ihren geordneten Schreibtisch • rost- und kratzerbeständig • Lieferung ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 158 x H 145 x T 135 mm
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen