sigel Papierschreibunterlage Nature/HO420, mit 3-Jahres-Kalendarium,80g,Inh.30

Artikelnummer: Z00019362
EAN: 4004360896545
Herstellernummer: HO420
sigel Papierschreibunterlage Nature/HO420, mit 3-Jahres-Kalendarium,80g,Inh.30
Inkl. Steuern: 13,26 € VE 1 Stück Netto 11,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 100 % Recycling-Papier, 80 g/m² • Zertifikat: Blauer Engel • Leimung an Unterkante und partiell an Oberkante verhindert ein Umknicken der Ecken • 3-Jahres-Kalendarium in D/GB/F

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 59,5 x T 41 cm
Farbe Nature
Inhalt 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen