Schreinerhammer, französische Form, 500g

Artikelnummer: Z00480438
EAN: 4042146268384
Herstellernummer: 142.2046
KS Tools
Schreinerhammer, französische Form, 500g
Inkl. Steuern: 13,65 € VE 1 Stück Netto 11,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielart Fiberglas
Material1 Spezialstahl
Teillänge L2 in mm 121.0
Kopfbefestigung eingeklebt
Form französische Form
Hammerkopfbreite D in mm 30
Hammerkopfgewicht in g 500
Hauptkatalogseite K15I_670
Gesamtlänge L1 in mm 328.0
Gewicht in g 600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen