Schruppfr. D327K TiALN 20,0mm HR FORMAT

Artikelnummer: Z00288004
EAN: 4317784213318
Herstellernummer: 4317784213318
FORMAT
Schruppfr. D327K TiALN 20,0mm HR FORMAT
Inkl. Steuern: 78,10 € VE 1 Stück Netto 65,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TiAlN/2208 Schruppfr. D327K TiALN 20,0mm HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Schneidenlänge l2 mm 22
Zähnezahl 4
Stähle bis 1400 N/mm2 22
Stähle bis 850 N/mm2 44
Stähle bis 1000 N/mm2 36
Al, Al- und Mg-Leg. 125
Gesamtlänge L1 mm 104
fz mm 0,080
D d1 gleich k12 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen