Schruppfr. D327K TiALN 6,0mm HR FORMAT

Artikelnummer: Z00287997
EAN: 4317784466332
Herstellernummer: 4317784466332
Schruppfr. D327K TiALN 6,0mm HR FORMAT
Inkl. Steuern: 25,74 € VE 1 Stück Netto 21,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TiAlN/2208 Schruppfr. D327K TiALN 6,0mm HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 22
fz mm 0,013
Gesamtlänge L1 mm 57
Al, Al- und Mg-Leg. 125
Stähle bis 850 N/mm2 44
Zähnezahl 4
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Stähle bis 1000 N/mm2 36
D d1 gleich k12 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen