Schruppfr. D844K HSSE 12,0mm HR FORMAT

Artikelnummer: Z00288087
EAN: 4317784140775
Herstellernummer: 4317784140775
Schruppfr. D844K HSSE 12,0mm HR FORMAT
Inkl. Steuern: 20,60 € VE 1 Stück Netto 17,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS-E Co8/2217 Schruppfr. D844K HSSE 12,0mm HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich k12 mm 12
Stähle bis 1000 N/mm2 25
fz mm 0,044
Stähle bis 850 N/mm2 30
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Schneidenlänge l2 mm 26
Gesamtlänge L1 mm 83
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Zähnezahl 4
Al, Al- und Mg-Leg. 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen